Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock Office, A5, PP, kariert, 90 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collegeblock Office, A5, PP, kariert, 90 Blatt, grau
Collegeblock Office, A5, PP, kariert, 90 Blatt, grau
Collegeblock Office, A5, PP, kariert, 90 Blatt, grau
Collegeblock Office, A5, PP, kariert, 90 Blatt, grau
Collegeblock Office, A5, PP, kariert, 90 Blatt, grau
Collegeblock Office, A5, PP, kariert, 90 Blatt, grau
Collegeblock Office, A5, PP, kariert, 90 Blatt, grau
Collegeblock Office, A5, PP, kariert, 90 Blatt, grau
Collegeblock Office, A5, PP, kariert, 90 Blatt, grau
Collegeblock Office, A5, PP, kariert, 90 Blatt, grau
Collegeblock Office, A5, PP, kariert, 90 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-44980085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     44980085
EAN/GTIN:
     4002432112517
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Leitz Collegeblock Office, mit Spiralbindung, holzfrei, chlorarm gebleicht, für DIN A5. Lineatur: kariert. Einband aus Polypropylen (PP), mit abgerundeten Ecken. Seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt und Zeile für Titel und Datum am oberen Rand. Mit Ringbindung für komplettes Öffnen des Collegeblocks, perfekt auch als Schreibunterlage. Inklusive Lineal, das auch als Lesezeichen verwendet werden kann. Format: DIN A5. Blatt: 90, 90 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei und chlorarm gebleicht
Beschreibung der Besonderheiten:
PP-Einband; abgerundete Ecken; seitliche Begrenzungslinien/Zeile für Titel und Datum auf jedem Blatt; inklusive Lineal, als Lesezeichen verwendbar
Papierformat:
DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
Ausführung der Lineatur:
kariert
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Typbezeichnung der Perforation:
ohne
Farbe:
grau
Lochung:
ohne
Flächenmasse des Papiers:
90
Anzahl der Blätter:
90
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
44980035
ab € 4,69*
Ähnlich
Leitz
44980015
ab € 5,60*
Ähnlich
Leitz
44980055
ab € 4,76*
Ähnlich
Leitz
44980025
ab € 4,76*
Ähnlich
Leitz
44980099
ab € 24,24*
Ähnlich
Leitz
44990085
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.