Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächermappe Solid, A4, 6 Fächer, PP, hellblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fächermappe Solid, A4, 6 Fächer, PP, hellblau
Fächermappe Solid, A4, 6 Fächer, PP, hellblau
Fächermappe Solid, A4, 6 Fächer, PP, hellblau
Fächermappe Solid, A4, 6 Fächer, PP, hellblau
Fächermappe Solid, A4, 6 Fächer, PP, hellblau
Fächermappe Solid, A4, 6 Fächer, PP, hellblau
Fächermappe Solid, A4, 6 Fächer, PP, hellblau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT45791030
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45791030
EAN/GTIN:
     4002432115013
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Fächermappe Solid. Für die Projektorganisation. 5 dehnbare Fächer mit 5 Beschriftungstaben inklusive Beschriftungsschildchen. Mit zusätzlichem Fach für sonstige Utensilien oder Notizbücher. Verschluss mit Gummizug. In Duo-Optik. Für bis zu 250 Blatt. Material: Polyproplyen (PP). Format: 330 x 245 x 38 mm. Farbe: hellblau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
5 dehnbare Fächer mit 5 Taben inklusive Beschriftungsschildchen, mit zusätzlichem Fach für sonstige Utensilien oder Notizbücher, Verschluss mit Gummizug, in Duo-Optik
Farbe:
hellblau
Art des Verschlusses:
Gummizug
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Breite:
245
Anzahl der Fächer:
6
Material des Einbandes:
Polyproplyen (PP)
Höhe:
330
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe des Fächerblocks:
Grau
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,90*
€ 9,49*
2 Tage
15
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,92*
€ 10,52*
2 Tage
15
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,38*
€ 11,31*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,68*
€ 12,75*
2 Tage
3255
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,606*
€ 13,652*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 9,49*
€ 11,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,25*
€ 11,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,10*
€ 10,83
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,90* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 47,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
44950035
ab € 6,64*
Zubehör
Dymo
2136596
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.