Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Eckspannmappe
>
Artikel
Eckspannermappe WOW, A4, PP, grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-45990054
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
45990054
EAN/GTIN:
4002432123346
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Eckspannermappe WOW. Mit 3 Klappen am Unterdeckel. Verschluss mit Gummizug. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Für bis zu 150 Blatt. Format: A4, 320 x 235 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Gummizug
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Breite:
235
Farbe:
grün
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
320
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
eckspanner a4 grün
,
eckspanner a4
,
eckspanner
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,76*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, grün
Leitz
46290054
ab € 5,17*
Ähnlich
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, violett
Leitz
46290062
ab € 5,15*
Ähnlich
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, violett
Leitz
60470062
ab € 6,24*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, violett
Leitz
60410062
ab € 6,27*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW DVD, Graukarton, violett
Leitz
60420062
ab € 7,18*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, violett
Leitz
60450062
ab € 14,33*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, violett
Leitz
60430062
ab € 10,19*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, violett
Leitz
60440062
ab € 12,26*
Ähnlich
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/violett
Leitz
53611062
ab € 6,00*
Ähnlich
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, violett
Leitz
52263062
ab € 3,39*
Ähnlich
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, violett
Leitz
55022062
ab € 13,73*
Ähnlich
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, grün
Leitz
55021054
ab € 12,95*
Ähnlich
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, grün
Leitz
50082054
ab € 9,88*
Ähnlich
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, violett
Leitz
50082062
ab € 9,83*
Ähnlich
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, grün
Leitz
50081054
ab € 8,33*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen