Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, violett
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, violett
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, violett
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, violett
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, violett
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, violett
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, violett
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, violett
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, violett
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, violett
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, violett
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, violett
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, violett
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, violett
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, violett
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, violett
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, violett
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, violett
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, violett
Artikel-Nr.:
     C1011-60410062
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60410062
EAN/GTIN:
     4002432103706
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Archivbox Click & Store WOW CD. Für 30 CDs in Juwelcase oder 60 CDs in Slimcase oder 165 CDs in Papierhüllen. Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Kantenschutz. Mit Metall-Etikettenhalter. Mit großem Beschriftungsfeld., Stapelbar. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 143 x 136 x 352 mm. Farbe: violett.
Weitere Informationen:
Lieferung gefaltet:
Ja
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Beschreibung der Besonderheiten:
stapelbar
max. Aufbewahrungsmenge:
60
Verwendung für Papierformate:
für CDs
Farbe:
violett
Archivdruck vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60410051
ab € 6,23*
Zubehör
Leitz
60440062
ab € 12,29*
Zubehör
Leitz
52263062
ab € 3,43*
Zubehör
Leitz
60570062
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.