Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebox Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 30 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablagebox Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 30 mm, gelb
Ablagebox Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 30 mm, gelb
Ablagebox Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 30 mm, gelb
Ablagebox Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 30 mm, gelb
Ablagebox Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 30 mm, gelb
Ablagebox Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 30 mm, gelb
Ablagebox Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 30 mm, gelb
Ablagebox Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 30 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-46230015
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46230015
EAN/GTIN:
     4002432130474
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Ablagebox Recycle. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Hergestellt aus 80% recyceltem Material und zu 100% recycelbar. Mit recycelbarem Sicherheitsverschluss. Für die Ablage umfangreicher Unterlagen. Leicht, langlebig und wiederverwendbar. Blickdicht. Mit 3 Klappen am Rückdeckel innen. Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett. Fassungsvermögen: bis 250 Blatt DIN A4 (80 g/gm). Material: 80% recyceltes Polypropylen (PP) 0,65 mm. Format: 330 x 254 x 38 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
80% recyceltes Polypropylen (PP)
max. Füllhöhe an Papier:
38
Art des Verschlusses:
recycelbarer Sicherheitsverschluss
Farbe:
gelb
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
CO² neutral. Hergestellt aus 80% recyceltem Material und zu 100% recycelbar. Für die Ablage umfangreicher Unterlagen. Leicht, langlebig und wiederverwendbar. Blickdicht.
Höhe:
254
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
330
Flächenmasse des Papiers:
650
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46220015
ab € 2,62*
Ähnlich
Leitz
39080015
ab € 1,00*
Ähnlich
Leitz
39060015
ab € 1,16*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,15*
Ähnlich
Leitz
12090000
ab € 2,29*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,70*
Ähnlich
Leitz
12180000
ab € 4,06*
Ähnlich
Leitz
12070000
ab € 2,39*
Ähnlich
Leitz
46240015
ab € 7,08*
Ähnlich
Leitz
40190003
ab € 6,84*
Ähnlich
Leitz
40210003
ab € 3,75*
Ähnlich
Leitz
40220003
ab € 4,37*
Ähnlich
Leitz
40020003
ab € 2,40*
Ähnlich
Leitz
10180015
ab € 4,06*
Ähnlich
Leitz
10190015
ab € 4,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.