Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 5 Fächer, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Projektmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 5 Fächer, schwarz
Projektmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 5 Fächer, schwarz
Projektmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 5 Fächer, schwarz
Projektmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 5 Fächer, schwarz
Projektmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 5 Fächer, schwarz
Projektmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 5 Fächer, schwarz
Projektmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 5 Fächer, schwarz
Projektmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 5 Fächer, schwarz
Projektmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 5 Fächer, schwarz
Projektmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 5 Fächer, schwarz
Projektmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 5 Fächer, schwarz
Projektmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 5 Fächer, schwarz
Projektmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 5 Fächer, schwarz
Projektmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 5 Fächer, schwarz
Projektmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 5 Fächer, schwarz
Projektmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 5 Fächer, schwarz
Projektmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 5 Fächer, schwarz
Projektmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 5 Fächer, schwarz
Projektmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 5 Fächer, schwarz
Projektmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 5 Fächer, schwarz
Projektmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 5 Fächer, schwarz
Projektmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 5 Fächer, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-46240095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46240095
EAN/GTIN:
     4002432127504
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Projektmappe Recycle. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Hergestellt aus 80% recyceltem Material und zu 100% recycelbar. Mit recycelbarem Sicherheitsverschluss. Für die Projektorganisation. Leicht, langlebig und wiederverwendbar. Blickdicht. 5 Fächer mit Beschriftungstaben und einem zusätzlichen Fach für die Aufbewahrung von Utensilien oder Notizbüchern. Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett. Kapazität: bis zu 250 Blatt DIN A4 (80 gm). Material: 80% recyceltes Polypropylen (PP), Einband: 0,65 mm, Fächer: 0,18 mm. Format: für DIN A4, 330 x 240 x 41 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe des Fächerblocks:
schwarz
Breite:
330
Höhe:
240
Material des Einbandes:
80% recyceltes Polypropylen (PP)
Anzahl der Fächer:
5
Beschreibung der Besonderheiten:
CO² neutral. Hergestellt aus 80% recyceltem Material und zu 100% recycelbar. Leicht, langlebig und wiederverwendbar. Blickdicht. 5 Fächer mit Beschriftungstaben und einem zusätzlichen Fach.
Farbe:
schwarz
Art des Verschlusses:
recyclebarer Sicherheitsverschluß
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230095
ab € 4,61*
Ähnlich
Leitz
56040095
ab € 10,43*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 7,39*
Ähnlich
Leitz
46220095
ab € 2,67*
Ähnlich
Leitz
39080095
ab € 0,98*
Ähnlich
Leitz
19200095
ab € 0,81*
Ähnlich
Leitz
19210095
ab € 0,93*
Ähnlich
Leitz
19220095
ab € 1,15*
Ähnlich
Leitz
39060095
ab € 1,16*
Ähnlich
Leitz
40013003
ab € 5,51*
Ähnlich
Leitz
40020003
ab € 2,38*
Ähnlich
Leitz
40190003
ab € 6,95*
Ähnlich
Leitz
40210003
ab € 3,83*
Ähnlich
Leitz
40220003
ab € 4,47*
Ähnlich
Leitz
47913003
ab € 2,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.