Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentationszubehör
>
Präsentationsmappen
>
Artikel
Sichtbuch WOW, A4, PP, 40 Hüllen, gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-46320016
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
46320016
EAN/GTIN:
4002432121205
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Leitz Sichtbuch WOW. Mit 40 Hüllen. Fest eingebunden. Dokumentenecht. Mit Rückenschild. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Format: 310 x 231 mm, für A4. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Anzahl der Hüllen:
40
Farbe:
gelb
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite des Rückens:
16
Breite:
231
mit Hüllen erweiterbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Hüllen fest eingebunden, dokumentenecht, mit Rückenschild, mit laminierter Oberfläche
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Höhe:
310
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Sichtbuch
,
präsentationsmappen a4 leitz
,
präsentations-alben din a4
,
präsentations alben
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,007*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 600 Stück
€ 5,067*
€ 6,02973
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,007*
€ 4,76833
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, gelb
Leitz
46290016
ab € 5,17*
Ähnlich
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, gelb
Leitz
60470016
ab € 6,22*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, gelb
Leitz
60410016
ab € 6,24*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW DVD, Graukarton, gelb
Leitz
60420016
ab € 6,94*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, gelb
Leitz
60450016
ab € 14,16*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, gelb
Leitz
60430016
ab € 10,22*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, gelb
Leitz
60440016
ab € 11,97*
Ähnlich
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/gelb
Leitz
53611016
ab € 6,03*
Ähnlich
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, gelb
Leitz
52263016
ab € 3,19*
Ähnlich
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, gelb
Leitz
55022016
ab € 14,76*
Ähnlich
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, gelb
Leitz
55021016
ab € 14,01*
Ähnlich
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, gelb
Leitz
50082016
ab € 9,88*
Ähnlich
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, gelb
Leitz
50081016
ab € 8,36*
Ähnlich
Collegeblock WOW, A4, PP, kariert, holzfrei, 80 Blatt, gelb
Leitz
46380016
ab € 6,24*
Ähnlich
Collegeblock WOW, A4, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, gelb
Leitz
46370016
ab € 6,21*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen