Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe WOW, 6 Fächer, PP, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungsmappe WOW, 6 Fächer, PP, blau
Ordnungsmappe WOW, 6 Fächer, PP, blau
Ordnungsmappe WOW, 6 Fächer, PP, blau
Ordnungsmappe WOW, 6 Fächer, PP, blau
Ordnungsmappe WOW, 6 Fächer, PP, blau
Ordnungsmappe WOW, 6 Fächer, PP, blau
Ordnungsmappe WOW, 6 Fächer, PP, blau
Ordnungsmappe WOW, 6 Fächer, PP, blau
Ordnungsmappe WOW, 6 Fächer, PP, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-46330036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46330036
EAN/GTIN:
     4002432106219
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Leitz Ordnungsmappe WOW. 6 Fächer. Mit 6 Beschrifungsschildchen auf dem Vorderdeckel. Mit Inhaltsverzeichnis. Drei Schutzklappen für lose Dokumente. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Format: 320 x 260 x 17 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
mit 6 Beschrifungsschildchen auf dem Vorderdeckel, mit Inhaltsverzeichnis und drei Schutzklappen für lose Dokumente, mit lamineirter Oberfläche
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Material des Einbandes:
Polyproplyen (PP)
Anzahl der Fächer:
6
Breite:
260
Farbe des Fächerblocks:
Grau
Farbe:
blau
Höhe:
320
Art des Verschlusses:
Gummizug
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,155*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 16 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 160 Stück
€ 7,2175*
€ 8,58883
pro Stück
ab 480 Stück
€ 6,685*
€ 7,95515
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,155*
€ 6,13445
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46330051
ab € 5,145*
Ähnlich
Leitz
46330016
ab € 5,14*
Ähnlich
Leitz
46330054
ab € 5,14*
Ähnlich
Leitz
46330023
ab € 5,15*
Ähnlich
Leitz
46330095
ab € 5,21*
Ähnlich
Leitz
46330062
ab € 5,145*
Ähnlich
Leitz
46330001
ab € 5,145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.