Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe WOW, 6 Fächer, PP, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungsmappe WOW, 6 Fächer, PP, weiß
Ordnungsmappe WOW, 6 Fächer, PP, weiß
Ordnungsmappe WOW, 6 Fächer, PP, weiß
Ordnungsmappe WOW, 6 Fächer, PP, weiß
Ordnungsmappe WOW, 6 Fächer, PP, weiß
Ordnungsmappe WOW, 6 Fächer, PP, weiß
Ordnungsmappe WOW, 6 Fächer, PP, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-46330001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46330001
EAN/GTIN:
     4002432121229
Suchbegriffe:
Einschlagmappe
Flügelmappe
Jurismappe
Faltmappe
Leitz Ordnungsmappe WOW. 6 Fächer. Mit 6 Beschrifungsschildchen auf dem Vorderdeckel. Mit Inhaltsverzeichnis. Drei Schutzklappen für lose Dokumente. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Format: 320 x 260 x 17 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Gummizug
Beschreibung der Besonderheiten:
mit 6 Beschrifungsschildchen auf dem Vorderdeckel, mit Inhaltsverzeichnis und drei Schutzklappen für lose Dokumente, mit lamineirter Oberfläche
Material des Einbandes:
Polyproplyen (PP)
Farbe des Fächerblocks:
Grau
Farbe:
weiß
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Anzahl der Fächer:
6
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,155*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 160 Stück
€ 6,675*
€ 7,94325
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,155*
€ 6,13445
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 4,91*
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 13,26*
Ähnlich
Leitz
60470001
ab € 5,66*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 5,67*
Ähnlich
Leitz
60420001
ab € 7,31*
Ähnlich
Leitz
60450001
ab € 12,89*
Ähnlich
Leitz
60430001
ab € 10,22*
Ähnlich
Leitz
60440001
ab € 10,68*
Ähnlich
Leitz
52161001
ab € 17,47*
Ähnlich
Leitz
52291001
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
52571001
ab € 5,14*
Ähnlich
Leitz
52581001
ab € 4,58*
Ähnlich
Leitz
53611001
ab € 5,91*
Ähnlich
Leitz
52263001
ab € 3,30*
Ähnlich
Leitz
55022001
ab € 14,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.