Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock WOW, A5, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collegeblock WOW, A5, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, grün
Collegeblock WOW, A5, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, grün
Collegeblock WOW, A5, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, grün
Collegeblock WOW, A5, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, grün
Collegeblock WOW, A5, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, grün
Collegeblock WOW, A5, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, grün
Collegeblock WOW, A5, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, grün
Collegeblock WOW, A5, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, grün
Collegeblock WOW, A5, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-46390054
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46390054
EAN/GTIN:
     4002432123469
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Leitz Collegeblock WOW. Holzfrei. Chlorarm gebleicht. Lineatur: liniert. Spiralbindung. Mit Mikroperforation. Mit Lochung 8x8x8 cm. Kopfzeile sowie seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt. Mit herausnehmbarem Lineal, das auch als Lesezeichen benützt werden kann. Mit einer fest eingebundenen Sichthülle zum Ablegen loser Blätter. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Format: DIN A5. Blatt: 80, 80 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei, chlorarm gebleicht
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Flächenmasse des Papiers:
80
Anzahl der Blätter:
80
Ausführung der Lineatur:
liniert
Lochung:
4fach
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Farbe:
grün
Papierformat:
DIN A5
Beschreibung der Besonderheiten:
Kopfzeile, seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt; herausnehmbares Lineal, auch als Lesezeichen verwendbar; fest eingebundene Sichthülle zum Ablegen loser Blätter; mit laminierter Oberfläche
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10334*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 720 Stück
€ 5,20334*
€ 6,19197
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10334*
€ 4,88297
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290054
ab € 5,14*
Ähnlich
Leitz
60470054
ab € 6,19*
Ähnlich
Leitz
60410054
ab € 6,24*
Ähnlich
Leitz
60420054
ab € 7,06*
Ähnlich
Leitz
60450054
ab € 14,09*
Ähnlich
Leitz
60430054
ab € 10,21*
Ähnlich
Leitz
60440054
ab € 12,00*
Ähnlich
Leitz
53611054
ab € 5,86*
Ähnlich
Leitz
52263054
ab € 3,17*
Ähnlich
Leitz
55022054
ab € 14,87*
Ähnlich
Leitz
55021062
ab € 13,99*
Ähnlich
Leitz
50082054
ab € 9,82*
Ähnlich
Leitz
50081054
ab € 8,33*
Ähnlich
Leitz
50081062
ab € 8,24*
Ähnlich
Leitz
46440054
ab € 9,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.