Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Schul- und Zeichenbedarf
>
Blöcke
>
Collegeblock
>
Artikel
Collegeblock WOW, A5, PP, kariert, holzfrei, 80 Blatt, grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-46410054
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
46410054
EAN/GTIN:
4002432123476
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Leitz Collegeblock WOW. Holzfrei. Chlorarm gebleicht. Lineatur: kariert. Spiralbindung. Mit Mikroperforation. Mit Lochung 8x8x8 cm. Kopfzeile sowie seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt. Mit herausnehmbarem Lineal, das auch als Lesezeichen benützt werden kann. Mit einer fest eingebundenen Sichthülle zum Ablegen loser Blätter. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Format: DIN A5. Blatt: 80, 80 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
80
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei, chlorarm gebleicht
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Lochung:
4fach
Farbe:
grün
Anzahl der Blätter:
80
Papierformat:
DIN A5
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Ausführung der Lineatur:
kariert
Beschreibung der Besonderheiten:
Kopfzeile, seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt; herausnehmbares Lineal, auch als Lesezeichen verwendbar; fest eingebundene Sichthülle zum Ablegen loser Blätter; mit laminierter Oberfläche
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kollegeblöcke
,
Spiralblock
,
Spiralblöcke
,
Notiz-Buch
,
Notiz-Heft
,
Notizbuch
,
Notizheft
,
Rechenblock
,
Rechenblöcke
,
Schreibblock
,
Schreibblöcke
,
leitz notizbuch din a5 kariert
,
notiz buch
,
notiz-buch a5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,13334*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 720 Stück
€ 5,22334*
€ 6,21577
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13334*
€ 4,91867
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, grün
Leitz
46290054
ab € 5,14*
Ähnlich
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, grün
Leitz
60470054
ab € 6,25*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, grün
Leitz
60410054
ab € 6,26*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW DVD, Graukarton, grün
Leitz
60420054
ab € 7,06*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, grün
Leitz
60450054
ab € 14,08*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, grün
Leitz
60430054
ab € 10,28*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, grün
Leitz
60440054
ab € 11,93*
Ähnlich
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/grün
Leitz
53611054
ab € 5,90*
Ähnlich
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, grün
Leitz
52263054
ab € 3,19*
Ähnlich
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, grün
Leitz
55022054
ab € 14,76*
Ähnlich
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, violett
Leitz
55021062
ab € 14,07*
Ähnlich
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, grün
Leitz
50082054
ab € 9,90*
Ähnlich
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, grün
Leitz
50081054
ab € 8,35*
Ähnlich
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, violett
Leitz
50081062
ab € 8,26*
Ähnlich
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, liniert, grün
Leitz
46440054
ab € 9,65*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen