Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock Office, A4, lam. Karton, liniert, 90 Blatt, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, liniert, 90 Blatt, gelb
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, liniert, 90 Blatt, gelb
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, liniert, 90 Blatt, gelb
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, liniert, 90 Blatt, gelb
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, liniert, 90 Blatt, gelb
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, liniert, 90 Blatt, gelb
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, liniert, 90 Blatt, gelb
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, liniert, 90 Blatt, gelb
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, liniert, 90 Blatt, gelb
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, liniert, 90 Blatt, gelb
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, liniert, 90 Blatt, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-46480015
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46480015
EAN/GTIN:
     4002432112623
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Leitz Collegeblock Office, mit Spiralbindung, holzfrei, chlorarm gebleicht, für DIN A4. Lineatur: liniert. Einband aus laminiertem Karton, mit abgerundeten Ecken. Seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt und Zeile für Titel und Datum am oberen Rand. Mit Ringbindung für komplettes Öffnen des Collegeblocks, perfekt auch als Schreibunterlage. Inklusive Lineal, das auch als Lesezeichen verwendet werden kann. Format: DIN A4. Blatt: 90, 90 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Farbe:
gelb
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Ausführung der Lineatur:
liniert
Typbezeichnung der Perforation:
ohne
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Anzahl der Blätter:
90
Beschreibung der Besonderheiten:
Karton-Einband; abgerundete Ecken; seitliche Begrenzungslinien/Zeile für Titel und Datum auf jedem Blatt; inklusive Lineal, als Lesezeichen verwendbar
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei und chlorarm gebleicht
Flächenmasse des Papiers:
90
Lochung:
ohne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46480035
ab € 5,77*
Ähnlich
Leitz
46480085
ab € 5,76*
Ähnlich
Leitz
46480055
ab € 5,75*
Ähnlich
Leitz
46480025
ab € 5,79*
Ähnlich
Leitz
46480099
ab € 5,922*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.