Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch Urban Chic, A4, PP, 20 Hülllen, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sichtbuch Urban Chic, A4, PP, 20 Hülllen, rot
Sichtbuch Urban Chic, A4, PP, 20 Hülllen, rot
Sichtbuch Urban Chic, A4, PP, 20 Hülllen, rot
Sichtbuch Urban Chic, A4, PP, 20 Hülllen, rot
Sichtbuch Urban Chic, A4, PP, 20 Hülllen, rot
Sichtbuch Urban Chic, A4, PP, 20 Hülllen, rot
Sichtbuch Urban Chic, A4, PP, 20 Hülllen, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-46510020
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46510020
EAN/GTIN:
     4002432124404
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Leitz Sichtbuch Urban Chic. Mit 20 Klarsichthüllen, fest eingebunden. Dokumentenecht. Mit aufgeklebtem Rückenschild. Für bis zu 40 Blatt. In Duo-Optik, Außenseite mit Musterprägung. Material: Polypropylen (PP). Format: 231 x 310 mm, für A4. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
mit Hüllen erweiterbar:
Nein
Breite des Rückens:
14
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Farbe:
rot
Anzahl der Hüllen:
20
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
Hüllen fest eingebunden, dokumentenecht, mit aufgeklebtem Rückenschild, in Duo-Optik, Außenseite mit Musterprägung
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,629* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,00*
€ 44,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,87*
€ 43,8753
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,11*
€ 41,7809
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,63*
€ 40,0197
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,01*
€ 38,0919
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,89*
€ 37,9491
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,29*
€ 31,2851
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46490020
ab € 2,93*
Ähnlich
Leitz
39970020
ab € 35,14*
Ähnlich
Leitz
11160020
ab € 6,87*
Ähnlich
Leitz
11170020
ab € 6,87*
Ähnlich
Leitz
42070020
ab € 33,35*
Ähnlich
Leitz
46520020
ab € 25,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.