Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülle CombiFile, A4, PP, 5 Stück, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hülle CombiFile, A4, PP, 5 Stück, farblos
Hülle CombiFile, A4, PP, 5 Stück, farblos
Hülle CombiFile, A4, PP, 5 Stück, farblos
Hülle CombiFile, A4, PP, 5 Stück, farblos
Hülle CombiFile, A4, PP, 5 Stück, farblos
Artikel-Nr.:
     467-KATA659240
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47260003
EAN/GTIN:
     4002432370993
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Hülle CombiFile, A4. Eine Kombination aus Sicht- und Prospekthülle. Mit einklappbarem Lochrand, mit Verschlußlasche rechts oben und Beschriftungsstreifen, genarbt, dokumentenecht. Material: Polypropylen (PP), 0,20 mm. Format: 355 x 234 x 6 mm. Inhalt: 5 Stück. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
dezentes Design
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Stärke:
0.20
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Beschreibung der Besonderheiten:
eine Kombination aus Sicht- und Prospekthülle, mit einklappbarem Lochrand, mit Verschlußlasche rechts oben und Beschriftungsstreifen, Inhalt 5 Stück
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung der Lochung:
Multilochung
dokumentenecht:
Ja
Farbe:
farblos
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
75
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,69*
€ 1,194*
2 Tage
650
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,702*
€ 1,212*
5
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,714*
€ 1,268*
2 Tage
25
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,29*
6 Tage
650
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,252*
€ 2,192*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,194*
€ 1,42086
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,044*
€ 1,24236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,922*
€ 1,09718
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,892*
€ 1,06148
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
47270035
ab € 3,48*
Zubehör
Leitz
47310002
ab € 3,36*
Zubehör
Leitz
10805095
ab € 3,02*
Zubehör
Leitz
40563003
ab € 1,59*
Zubehör
Leitz
40803000
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.