Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, granat rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, granat rot
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, granat rot
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, granat rot
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, granat rot
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, granat rot
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, granat rot
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, granat rot
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, granat rot
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, granat rot
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, granat rot
Artikel-Nr.:
     C1011-50060028
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50060028
EAN/GTIN:
     4002432107346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Leitz Bürolocher NeXXt Style, Metall, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster, mit gebürsteter Metall-Oberfläche und Silber als Kontrastfarbe, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30. Material: Metall. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: granat rot.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
10 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Beschreibung der Besonderheiten:
gebürstete Metall-Oberfläche, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster, mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
Werkstoff:
metall
Lochung:
80mm
max. Anzahl der Blätter:
30
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff, silber
Anzahl der Stanzsegmente:
2
max. Einstell-Format:
A4, Folio
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
Farbe:
granat rot
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55620028
ab € 15,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.