Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, granat rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, granat rot
Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, granat rot
Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, granat rot
Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, granat rot
Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, granat rot
Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, granat rot
Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, granat rot
Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, granat rot
Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, granat rot
Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, granat rot
Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, granat rot
Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, granat rot
Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, granat rot
Artikel-Nr.:
     C1011-55620028
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55620028
EAN/GTIN:
     4002432107391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Leitz Büroheftgerät NeXXt Style, mit Oberlademechanik, für offene und geschlossene Heftung, Tackerfunktion, mit Drehamboss und integriertem Entklammerer, mit gebürsteter Metall-Oberfläche und Silber als Kontrastfarbe, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, inklusive 200 Heftklammern 24/6. Heftleistung: 3 mm/30 Blatt. Heftklammern: 100 x 24/6 oder 140 x 26/6. Einlegetiefe: 38mm. Material: Metall mit Kunststoff. 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Farbe: granat rot.
Weitere Informationen:
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
38
Farbe:
granat rot
Heftleistung:
30
Garantiedauer:
10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Werkstoff:
metall
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Beschreibung der Besonderheiten:
für offene und geschlossene Heftung, Tackerfunktion, mit Drehamboss und integriertem Entklammerer, inklusive 200 Heftklammern 24/6, mit gebürsteter Metall-Oberfläche und Silber als Kontrastfarbe
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantie gewährt:
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 160 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55700000
ab € 0,33*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.