Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Exclusiv, A4 bis Folio, Polystyrol, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb Exclusiv, A4 bis Folio, Polystyrol, glasklar
Briefkorb Exclusiv, A4 bis Folio, Polystyrol, glasklar
Briefkorb Exclusiv, A4 bis Folio, Polystyrol, glasklar
Briefkorb Exclusiv, A4 bis Folio, Polystyrol, glasklar
Briefkorb Exclusiv, A4 bis Folio, Polystyrol, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-52210002
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52210002
EAN/GTIN:
     4002432319350
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb Exclusiv. Mehrfach übereinander stapelbarer Einzelbriefkorb mit seitlich versetztem Greifausschnitt und Gummifüßchen. Material: transluzentem Polystyrol (PS). Für A4 bis Folio. Format: 280 x 370 x 65 mm. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polystyrol
Breite:
280
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Tiefe:
370
Farbe:
glasklar
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Höhe:
65
stapelbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
24750002
ab € 14,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.