Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Exclusiv, A4, Polystyrol, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler Exclusiv, A4, Polystyrol, glasklar
Stehsammler Exclusiv, A4, Polystyrol, glasklar
Stehsammler Exclusiv, A4, Polystyrol, glasklar
Stehsammler Exclusiv, A4, Polystyrol, glasklar
Stehsammler Exclusiv, A4, Polystyrol, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-24750002
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24750002
EAN/GTIN:
     4002432305452
Suchbegriffe:
Kassetten-Registratur
Kassettenregistratur
Steh-Registratur
Stehregistratur
Leitz Stehsammler Exclusiv, A4, für Zeitschriften, Broschüren und Kataloge, mit grosser Griffmulde. Material: schlagfestes Polystyrol. Format. 99 x 318/119 x 286 mm. Füllvermögen: 94 mm. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Tiefe:
286
Archivdruck vorhanden:
Nein
Höhe vorne:
318
Farbe:
glasklar
max. Füllhöhe an Papier:
94
Breite:
99
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe hinten:
99
Griffloch vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Griffmulde
Werkstoff:
Polystyrol
Lieferung gefaltet:
Nein
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 160 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52210002
ab € 27,36*
Zubehör
Leitz
52771051
ab € 39,37*
Zubehör
Leitz
52771062
ab € 39,43*
Zubehör
Leitz
52771064
ab € 39,39*
Zubehör
Leitz
24760003
ab € 3,13*
Zubehör
Leitz
24760025
ab € 3,37*
Zubehör
Leitz
52771036
ab € 5,12*
Zubehör
Leitz
52771023
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.