Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Schreibunterlage, Soft-Touch, mit Abdeckung, 50x65 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage, Soft-Touch, mit Abdeckung, 50x65 cm, schwarz
Schreibunterlage, Soft-Touch, mit Abdeckung, 50x65 cm, schwarz
Schreibunterlage, Soft-Touch, mit Abdeckung, 50x65 cm, schwarz
Schreibunterlage, Soft-Touch, mit Abdeckung, 50x65 cm, schwarz
Schreibunterlage, Soft-Touch, mit Abdeckung, 50x65 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-53120095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53120095
EAN/GTIN:
     4002432385379
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage transparent
Leitz Schreibunterlage, mit kompletter, transparenter Abdeckung, mit Soft-Touch-Oberfläche für angenehmes Schreiben und rutschfester Rückseite, abwaschbar. Material: PVC. Format: 50 x 65 cm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Folienauflage vorhanden:
Ja
Farbe:
schwarz
Anzahl der Blätter:
1
recycelbar:
Nein
min. Dicke:
20
Beschreibung der Besonderheiten:
mit kompletter, transparenter Abdeckung, mit Soft-Touch-Oberfläche für angenehmes Schreiben und rutschfester Rückseite, abwaschbar
Werkstoff:
PVC
Druckfarbe:
ohne
Flächenmasse des Papiers:
700
Kalender vorhanden:
Nein
Stärke:
20
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720101
€ 16,99*
Ähnlich
Durable
720401
€ 8,85*
Ähnlich
Leitz
52370095
€ 3,36*
Ähnlich
Leitz
52190095
€ 10,50*
Ähnlich
Leitz
52100095
€ 14,30*
Ähnlich
Leitz
52180095
€ 7,30*
Ähnlich
Leitz
19930095
€ 26,71*
Ähnlich
Leitz
19080095
€ 17,63*
Ähnlich
Leitz
24760095
€ 4,81*
Ähnlich
Leitz
52330095
€ 9,80*
Ähnlich
Leitz
52270095
€ 3,59*
Ähnlich
Leitz
53040095
€ 8,86*
Ähnlich
Leitz
53030095
€ 13,80*
Ähnlich
Leitz
53180095
€ 13,81*
Ähnlich
Leitz
52110095
€ 55,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.