Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT JAHRESKALENDER, 650 x 520 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT JAHRESKALENDER, 650 x 520 mm, schwarz
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT JAHRESKALENDER, 650 x 520 mm, schwarz
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT JAHRESKALENDER, 650 x 520 mm, schwarz
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT JAHRESKALENDER, 650 x 520 mm, schwarz
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT JAHRESKALENDER, 650 x 520 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     1682-170004190
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     720401
EAN/GTIN:
     4005546713212
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Schreibunterlage mit Kalender für 4 Jahre. Mit transparenter Abdeckung. • Schreibunterlage mit transparenter Abdeckung • Mit schmalem Jahreskalender für 4 Jahre • Rutschfest
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7204
Außenmaße (B x H):
650 mm x 520 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
453
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,74*
€ 7,73*
2 Tage
121
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,76*
€ 7,76*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,96*
€ 8,03*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,08*
€ 8,23*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,98*
€ 8,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720107
ab € 11,70*
Ähnlich
Durable
720110
ab € 12,90*
Ähnlich
Durable
720101
ab € 11,67*
Ähnlich
Durable
711119
ab € 4,50*
Ähnlich
Durable
711219
ab € 5,40*
Ähnlich
Durable
711319
ab € 5,68*
Ähnlich
Durable
708158
ab € 23,60*
Ähnlich
Durable
710101
ab € 3,88*
Ähnlich
Durable
729001
ab € 9,73*
Ähnlich
Durable
720507
ab € 10,24*
Ähnlich
Durable
720510
ab € 10,25*
Ähnlich
Durable
720501
ab € 9,98*
Ähnlich
Durable
729101
ab € 9,17*
Ähnlich
Durable
712219
ab € 5,10*
Ähnlich
Durable
710207
ab € 5,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.