Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Heftgeräte / Locher
>
Heftgerät
>
Heftzange
>
Artikel
Heftzange WOW, Hinterlademechanik, 15 Blatt, eisblau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-55312051
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
55312051
EAN/GTIN:
4002432103102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Handhefter
Handheftzange
Leitz Heftzange WOW. Mit Hinterlademechanik. Für geschlossene Heftung, Lieferung inklusive 1 Schachtel Heftklammern. Heftleistung: 1,5 mm/15 Blatt. Heftklammern: 150 x P2/No.10. Einlegetiefe: 49,5 mm. Material: Metall. 10 Jahre Garantie bei Verwendung von Leitz Heftklammern. Blisterverpackung. Farbe: eisblau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Lieferung inklusive 1 Schachtel Heftklammern
Nachfüll-Technik:
Hinterlademechanik
Farbe:
eisblau
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Heftleistung:
15
Werkstoff:
metall
Typbezeichnung der Heftklammern:
No. 10
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
49.5
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Heftzange
,
leitz heftzange blau
,
büro-heftklammern leitz
,
büro heftklammern
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,60*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, eisblau
Leitz
60470051
ab € 6,23*
Zubehör
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, eisblau
Leitz
60450051
ab € 14,47*
Zubehör
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, eisblau
Leitz
52263051
ab € 3,40*
Zubehör
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Leitz
50081051
ab € 8,05*
Zubehör
Entklammerer, Metall, grau
Leitz
55900085
ab € 1,60*
Zubehör
Heftklammer Power Performance P2, Nr. 10, 10Blatt, 1000 Stück
Leitz
55770000
ab € 0,25*
Zubehör
Leitz 52771051 Dateiablagebox Polystyrene Blau
Leitz
52771051
ab € 39,20*
Zubehör
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, eisblau
Leitz
60570051
ab € 8,00*
Zubehör
Schubladenset Click & Store WOW, 3 Schubladen, Graukarton, eisblau
Leitz
60480051
ab € 31,04*
Zubehör
Schubladenset Click & Store WOW, 4 Schubladen, Graukarton, eisblau
Leitz
60490051
ab € 35,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen