Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sound Stifteköcher WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/eisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sound Stifteköcher WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/eisblau
Sound Stifteköcher WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/eisblau
Sound Stifteköcher WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/eisblau
Sound Stifteköcher WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/eisblau
Sound Stifteköcher WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/eisblau
Sound Stifteköcher WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/eisblau
Sound Stifteköcher WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/eisblau
Artikel-Nr.:
     C1011-53631051
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53631051
EAN/GTIN:
     4002432122097
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Leitz Sound Stifteköcher WOW Duo Colour. Mit einem separaten Fach für das Smartphone (bis iPhone 6 Plus). Mit Soundverstärkungsfunktion, erhöht das Klangvolumen des Mobiltelefons. Smartphone Bildschirm bleibt vollständig sichtbar. Hochglänzend. Material: Polystyrol (PS). Format: 90 x 100 x 101 mm. CE-Zeichen. Farbe: weiß/eisblau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
mit separaten Fach für das Smartphone (bis iPhone 6 Plus), mit Soundverstärkungsfunktion, erhöht das Klangvolumen des Mobiltelefons, Smartphone Bildschirm bleibt vollständig sichtbar, hochglänzend.
Farbe:
weiß/eisblau
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Anzahl der Fächer:
2
Durchmesser:
100
Werkstoff:
Polystyrol
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290051
ab € 4,93*
Ähnlich
Leitz
60470051
ab € 6,18*
Ähnlich
Leitz
60410051
ab € 6,21*
Ähnlich
Leitz
61080051
ab € 12,11*
Ähnlich
Leitz
61090051
ab € 9,37*
Ähnlich
Leitz
60420051
ab € 7,51*
Ähnlich
Leitz
60450051
ab € 14,47*
Ähnlich
Leitz
60430051
ab € 10,26*
Ähnlich
Leitz
60440051
ab € 12,14*
Ähnlich
Leitz
52161051
ab € 20,82*
Ähnlich
Leitz
53611051
ab € 5,98*
Ähnlich
Leitz
52263051
ab € 3,44*
Ähnlich
Leitz
55022051
ab € 13,51*
Ähnlich
Leitz
55021051
ab € 14,05*
Ähnlich
Leitz
50082051
ab € 9,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.