Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sound Stifteköcher WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sound Stifteköcher WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/schwarz
Sound Stifteköcher WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/schwarz
Sound Stifteköcher WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/schwarz
Sound Stifteköcher WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/schwarz
Sound Stifteköcher WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/schwarz
Sound Stifteköcher WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/schwarz
Sound Stifteköcher WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-53631095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53631095
EAN/GTIN:
     4002432122110
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Leitz Sound Stifteköcher WOW Duo Colour. Mit einem separaten Fach für das Smartphone (bis iPhone 6 Plus). Mit Soundverstärkungsfunktion, erhöht das Klangvolumen des Mobiltelefons. Smartphone Bildschirm bleibt vollständig sichtbar. Hochglänzend. Material: Polystyrol (PS). Format: 90 x 100 x 101 mm. CE-Zeichen. Farbe: weiß/schwarz.
Weitere Informationen:
Breite:
100
Beschreibung der Besonderheiten:
mit separaten Fach für das Smartphone (bis iPhone 6 Plus), mit Soundverstärkungsfunktion, erhöht das Klangvolumen des Mobiltelefons, Smartphone Bildschirm bleibt vollständig sichtbar, hochglänzend.
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Durchmesser:
100
Höhe:
101
Werkstoff:
Polystyrol
Anzahl der Fächer:
2
Tiefe:
90
Farbe:
weiß/schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290095
ab € 5,154*
Ähnlich
Leitz
60460095
ab € 12,51*
Ähnlich
Leitz
60470095
ab € 5,48*
Ähnlich
Leitz
60410095
ab € 5,60*
Ähnlich
Leitz
61080095
ab € 11,88*
Ähnlich
Leitz
61090095
ab € 9,93*
Ähnlich
Leitz
60420095
ab € 7,03*
Ähnlich
Leitz
60450095
ab € 12,74*
Ähnlich
Leitz
60430095
ab € 9,17*
Ähnlich
Leitz
60440095
ab € 9,98*
Ähnlich
Leitz
52581095
ab € 4,75*
Ähnlich
Leitz
53611095
ab € 6,07*
Ähnlich
Leitz
52263095
ab € 3,27*
Ähnlich
Leitz
55022095
ab € 14,86*
Ähnlich
Leitz
55021095
ab € 12,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.