Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Chemisch-technische Produkte
>
Klebetechnik
>
Klebebandabroller
>
Tischabroller Klebeband
>
Artikel
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/violett
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-53641062
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
53641062
EAN/GTIN:
4002432122141
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
Leitz Klebeband-Abroller WOW Duo Colour. Stabiler und schwerer Tischabroller für rutschfesten Stand und bequeme Bedienung mit nur einer Hand. Mit Gummifüssen. Sauberes Abtrennen des Klebebandes durch gezackt geschliffene Klinge. Universell einsetzbar für Klebefilmrollen bis 19 mm x 33 m und einem Kerndurchmesser von 25 mm. Schnelles und einfaches Rollenwechseln. Hochglänzend. Inklusive weißem, beschreibbarem Klebeband. Material: Polystyrol (PS). Format: 51 x 76 x 126 mm. Farbe: weiß/violett.
Weitere Informationen:
max. Länge des Klebebandes:
33
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inklusive Klebeband
gefüllt:
Ja
Breite:
51
Messer auswechselbar:
Nein
Farbe:
weiß/violett
max. Breite des Klebebandes:
19
Höhe:
76
Tiefe:
126
Beschreibung der Besonderheiten:
stabil und schwer für rutschfesten Stand und bequeme Bedienung mit einer Hand, Gummifüsse, mit gezackt geschliffener Klinge, universell einsetzbar für Klebefilmrollen mit einem Kerndurchmesser von 25mm, hochglänzend
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischabroller
,
Tischabroller
,
Tischabroller Klebeband
,
Tischspender
,
klebebandabroller 19mm x 33m
,
klebeabroller leitz
,
klebebandabroller
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,98*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, violett
Leitz
60470062
ab € 6,23*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, violett
Leitz
60410062
ab € 6,23*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, violett
Leitz
61080062
ab € 12,53*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW DVD, Graukarton, violett
Leitz
60420062
ab € 7,18*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, violett
Leitz
60450062
ab € 14,27*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, violett
Leitz
60430062
ab € 10,26*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, violett
Leitz
60440062
ab € 12,25*
Ähnlich
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/violett
Leitz
53611062
ab € 5,99*
Ähnlich
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, violett
Leitz
52263062
ab € 3,41*
Ähnlich
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, violett
Leitz
55022062
ab € 13,79*
Ähnlich
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, violett
Leitz
55021062
ab € 13,99*
Ähnlich
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, violett
Leitz
50082062
ab € 9,85*
Ähnlich
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, violett
Leitz
50081062
ab € 8,25*
Ähnlich
Einsatz MyBox, Groß, mit Griff, ABS, weiß
Leitz
53220001
ab € 7,81*
Ähnlich
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, violett
Leitz
55661062
ab € 24,50*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen