Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Smartphone
>
induktive Ladestation
>
Artikel
Stifteschale WOW Duo Colour mit Induktionsladegerät, Polystyrol, weiß/schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-53651095
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
53651095
EAN/GTIN:
4002432122165
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Leitz Stifteschale WOW Duo Colour, mit integriertem QI Induktionsladegerät. Für alle Smartphones mit eingebautem Empfänger für kabellose/induktive Ladegeräte oder mit spezieller Induktionshülle. Input: min. 5V / 1A & Output: maximal 1A. Laden ohne Kabelgewirr. QI-kompatibel. Mit LED-Anzeige für die korrekte Ladeposition. Energiersparend: stoppt den Ladevorgang nach vollständigem Ladevorgang. Inklusive USB-Kabel für die Stromversorgung. Hochglänzend. Material: Polystyrol (PS). Format: 266 x 28 x 101 mm. CE-Zeichen. Farbe: weiß/schwarz.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Breite:
266
Beschreibung der Besonderheiten:
mit integriertem QI Induktionsladegerät, für Smartphones mit Induktionshülle. Input: min. 5V / 1A & Output: maximal 1A, LED-Anzeige für die korrekte Ladeposition, inklusive USB-Kabel, hochglänzend
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
weiß/schwarz
Höhe:
28
Durchmesser:
100
Tiefe:
101
Anzahl der Fächer:
1
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Stiftebutler
,
Stiftehalter
,
Stifteköcher
,
Stifthalter
,
Stiftköcher
,
Stiftständer
,
Utensilienablage
,
Utensilienbutler
,
Utensilienköcher
,
Büroschale
,
Federschale
,
Stifteschale
,
Stiftschale
,
Utensilienschale
,
Ladekissen
,
induktive Ladestation
,
kabellose Ladestation
,
stiftehalter schwarz plastik
,
schreibtisch organizer
,
schreibtisch-organizer schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 28,15*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, schwarz
Leitz
46290095
ab € 5,17*
Ähnlich
Archiv-Hängebox Click & Store WOW, Graukarton, schwarz
Leitz
60460095
ab € 12,58*
Ähnlich
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, schwarz
Leitz
60470095
ab € 5,50*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, schwarz
Leitz
60410095
ab € 5,61*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, schwarz
Leitz
61080095
ab € 11,92*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Cube, M, Hartpappe, schwarz
Leitz
61090095
ab € 9,99*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW DVD, Graukarton, schwaru
Leitz
60420095
ab € 7,02*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, schwarz
Leitz
60450095
ab € 12,70*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, schwarz
Leitz
60430095
ab € 9,13*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, schwarz
Leitz
60440095
ab € 9,96*
Ähnlich
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, länglich, ABS, weiß/schwarz
Leitz
52581095
ab € 4,75*
Ähnlich
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/schwarz
Leitz
53611095
ab € 6,20*
Ähnlich
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, schwarz
Leitz
52263095
ab € 3,28*
Ähnlich
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Leitz
55022095
ab € 14,84*
Ähnlich
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, schwarz
Leitz
55021095
ab € 13,00*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen