Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Schreibtisch
>
Höhenverstellbarer Schreibtisch
>
Sitz-Steh-Schreibtisch
>
Artikel
Anti-Ermüdungsmatte Ergo Cosy, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-53690089
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
53690089
EAN/GTIN:
4002432129614
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Leitz Anti-Ermüdungsmatte Ergo Cosy. Ergonomische, gepolsterte Anti-Ermüdungsmatte. Ideal für Stehtische und Arbeitsbereiche. Die spezielle Stoßdämpfung sorgt für eine gesunde Körperhaltung, regt die Blutzirkulation an und bietet eine starke Sohlenstütze. Hilft bei der Reduzierung von Müdigkeit und Bein- und Fußschmerzen, die durch langes Stehen verursacht werden können. Kompaktes Design mit Griff für leichtes Verstauen bei Nichtgebrauch. Strapazierfähiger, weicher Schaumstoff für verbesserte Haltbarkeit in stark frequentierten Bereichen, damit die Matte nicht reisst oder ihre Form verliert. Wischfestes Material: bitte nicht mit alkoholhaltigen Reinigungsmitteln reinigen. Plastikfreie Verpackung. Material: Gummi/Schaumstoff. Format: 457 x 20 x 560. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Erdungsbaustein vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Ego Anti-Ermüdungsmatte Cosy
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
BSM antistatisch
,
Bodenschutzmatten
,
Bürostuhlunterlage
,
Hubschreibtisch
,
Sitz-Steh-Schreibtisch
,
Stehschreibtisch
,
stehschreibtisch leitz
,
sitz steh schreibtisch
,
anti-ermüdungsmatte grau
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 34,74*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fußstütze Ergo Cosy, grau
Leitz
53710089
ab € 29,84*
Zubehör
Handgelenkauflage Maus Ergo Cosy, verstellbar, grau
Leitz
64830085
ab € 9,56*
Zubehör
Sitzball Ergo Cosy, Ø 65 cm, grau
Leitz
52790089
ab € 40,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen