Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Standard Plus, A4, PP, genarbt, 100 Stück, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichthülle Standard Plus, A4, PP, genarbt, 100 Stück, gelb
Sichthülle Standard Plus, A4, PP, genarbt, 100 Stück, gelb
Sichthülle Standard Plus, A4, PP, genarbt, 100 Stück, gelb
Sichthülle Standard Plus, A4, PP, genarbt, 100 Stück, gelb
Sichthülle Standard Plus, A4, PP, genarbt, 100 Stück, gelb
Sichthülle Standard Plus, A4, PP, genarbt, 100 Stück, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-54842
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     54842
EAN/GTIN:
     4001536548420
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktenhülle
Esselte Sichthülle Standard Plus, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, mit Greifausschnitt. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,115 mm. Format: 220 x 310 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Nein
Kantenschweißnaht vorhanden:
Nein
Kantenklebung vorhanden:
Ja
Farbe:
gelb
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Stärke:
0.115
Werkstoff:
PP
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
40000015
ab € 0,1841*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.