Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachheftgerät NeXXt, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachheftgerät NeXXt, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, rot
Flachheftgerät NeXXt, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, rot
Flachheftgerät NeXXt, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, rot
Flachheftgerät NeXXt, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, rot
Flachheftgerät NeXXt, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, rot
Flachheftgerät NeXXt, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, rot
Flachheftgerät NeXXt, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, rot
Flachheftgerät NeXXt, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, rot
Flachheftgerät NeXXt, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, rot
Flachheftgerät NeXXt, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-55050025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55050025
EAN/GTIN:
     4002432357413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Leitz Flachheftgerät NeXXt, mit Oberlademechanik, mit Flachhefttechnologie: bis zu 30% mehr Platz im Ordner, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, inklusive 200 Heftklammern 24/6. Heftleistung: 3 mm/30 Blatt. Heftklammern: 100 x 24/6 oder 140 x 26/6. Einlegetiefe: 38mm. Material: Metall mit Kunststoff. 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Farbe:
rot
Garantiedauer:
10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Flachhefttechnologie: bis zu 30% mehr Platz im Ordner, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, inklusive 200 Heftklammern 24/6
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
38
Ausführung der Heftungsart:
Flachheftung
Heftleistung:
30
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novus
040-0158
ab € 0,22*
Zubehör
Novus
040-0056
ab € 0,30*
Zubehör
Leitz
50080025
ab € 6,61*
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,61*
Zubehör
Leitz
55700000
ab € 0,35*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,48*
Zubehör
Brevillier Urban & Sachs
1-246-01
ab € 0,24*
Zubehör
Brevillier Urban & Sachs
1-246-00
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.