Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Heftgeräte / Locher
>
Heftgerät
>
Miniheftgerät
>
Artikel
Mini Heftgerät NeXXt, Heftleistung 10 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-55176095
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
55176095
EAN/GTIN:
4002432342822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Leitz Mini-Heftgerät NeXXt, mit Oberlademechanik, für geschlossene Heftung, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, mit kleinem Fach an der Unterseite zur Aufbewahrung von Heftklammern. Material: Kunststoff. Heftleistung: 1 mm/10 Blatt. Heftklammern: 100 x Nr. 10. Einlegetiefe: 35mm. 3 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Blisterverpackung. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Heftleistung:
10
Garantie gewährt:
Ja
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
35
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar
Beschreibung der Besonderheiten:
in Blisterverpackung inkl. 1 Schachtel Klammern No. 10, mit integriertem Entklammerer
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantiedauer:
3 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Farbe:
schwarz
Typbezeichnung der Heftklammern:
No. 10
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Büroheftgeräte
,
Heftgerät
,
Heftmaschine
,
Klammeraffe
,
Klammeraffe Büro
,
Klammermaschine
,
Standardheftgerät
,
Mini-Hefter
,
Mini-Heftgerät
,
Minihefter
,
Miniheftgerät
,
büro-heftgerät leitz schwarz
,
mini hefter
,
leitz mini-heftgerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heftklammer NOVUS No.10 SUPER, No.10, Stahldraht, verzinkt
Novus
040-0003
ab € 0,19*
Zubehör
Heftklammer Power Performance P2, Nr. 10, 10Blatt, 1000 Stück
Leitz
55770000
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen