Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Heftgeräte / Locher
>
Heftgerät
>
Langarmhefter
>
Artikel
Büroheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-55220025
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
55220025
EAN/GTIN:
4002432324637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Leitz Büroheftgerät Stark NeXXt, mit Springfachmechanik, für offene und geschlossene Heftung, Tackerfunktion, mit Drehamboss und integriertem Entklammerer, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, befüllt mit Heftklammern 24/6. Heftleistung: 4 mm/40 Blatt. Heftklammern: 100 x 24/6, 100 x 24/8 oder 140 x 26/6. Einlegetiefe: 38mm. Material: Metall mit Kunststoff. 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 24/8, 26/6
Heftleistung:
40
Nachfüll-Technik:
Springfachmechanik
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Garantiedauer:
10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
38
Beschreibung der Besonderheiten:
für offene und geschlossene Heftung, Tackerfunktion, mit Drehamboss und integriertem Entklammerer, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, befüllt mit Heftklammern 24/6
Garantie gewährt:
Ja
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Büroheftgeräte
,
Heftgerät
,
Heftmaschine
,
Klammeraffe
,
Klammeraffe Büro
,
Klammermaschine
,
Standardheftgerät
,
Aktenhefter
,
Aktenheftgerät
,
Langarm-Hefter
,
Langarm-Heftgerät
,
Langarmhefter
,
Langarmheftgerät
,
Langhefter
,
bürohefter leitz rot
,
aktenhefter
,
aktenhefter leitz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 16,65*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 150 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heftklammer Power Performance P3, 26/6mm, 30Blatt, 1000 Stück
Leitz
55720000
ab € 0,48*
Zubehör
Heftklammer Power Performance P4, 24/8mm, 40Blatt, 1000 Stück
Leitz
55710000
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen