Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ablagen
>
Stehsammler
>
Artikel
Leitz 52771051 Dateiablagebox Polystyrene Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-24964104
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
52771051
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Auffallender Stehsammler in Premium-Qualität und moderner Metallic-Farbe mit hochglänzender Oberfläche. Der robuste Stehsammler passt perfekt zu allen anderen Produkten der Leitz WOW Serie. Modernes, zeitgemässes Design, das zu Hause und im Büro klasse aussieht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
290 g
Abmessungen (BxTxH)
75 x 258 x 312 mm
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Blau
... >
Hefte, Ordner & Register
>
Unterlagensortierer & -aufbewahrung
>
Dateiablageboxen
Weitere Suchbegriffe:
Zeitschriftensammler
,
stehsammler kunststoff leitz
,
archivstehsammler leitz
,
stehsammler kunststoff
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,37*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, eisblau
Leitz
60470051
ab € 6,19*
Zubehör
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, violett
Leitz
60470062
ab € 6,20*
Zubehör
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, eisblau
Leitz
55022051
ab € 13,53*
Zubehör
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Leitz
55021051
ab € 14,10*
Zubehör
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, eisblau
Leitz
50082051
ab € 9,69*
Zubehör
Heftzange WOW, Hinterlademechanik, 15 Blatt, eisblau
Leitz
55312051
ab € 12,86*
Zubehör
Leitz 52771062 Dateiablagebox Polystyrene Violett
Leitz
52771062
ab € 39,43*
Zubehör
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, blau
Leitz
60570036
ab € 7,92*
Zubehör
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, weiß
Leitz
60580001
ab € 9,46*
Zubehör
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, eisblau
Leitz
42570051
ab € 3,12*
Zubehör
Schnellhefter WOW, A4, Karton, eisblau
Leitz
30010051
ab € 1,06*
Zubehör
Stehsammler Exclusiv, A4, Polystyrol, glasklar
Leitz
24750002
ab € 14,34*
Zubehör
Stehsammler Jumbo Plus, A4, Polystyrol, blau
Leitz
52390035
ab € 20,02*
Zubehör
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, blau
Leitz
24760035
ab € 3,14*
Zubehör
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, frost
Leitz
24760003
ab € 3,13*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen