Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät Langarm NeXXt, 40 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät Langarm NeXXt, 40 Blatt, schwarz
Heftgerät Langarm NeXXt, 40 Blatt, schwarz
Heftgerät Langarm NeXXt, 40 Blatt, schwarz
Heftgerät Langarm NeXXt, 40 Blatt, schwarz
Heftgerät Langarm NeXXt, 40 Blatt, schwarz
Heftgerät Langarm NeXXt, 40 Blatt, schwarz
Heftgerät Langarm NeXXt, 40 Blatt, schwarz
Heftgerät Langarm NeXXt, 40 Blatt, schwarz
Heftgerät Langarm NeXXt, 40 Blatt, schwarz
Heftgerät Langarm NeXXt, 40 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-55600095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55600095
EAN/GTIN:
     4002432324729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Leitz Heftgerät Langarm NeXXt, mit Oberlademechanik, für offene und geschlossene Heftung, mit Drehamboss, für Falzheftung, Anschlag einstellbar auf Formate A6 bis A2, US-Norm und Folio, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, befüllt mit Heftklammern 24/6. Heftleistung: 4 mm/40 Blatt. Heftklammern: 150 x 24/6, 150 x 24/8 oder 210 x 26/6. Einlegetiefe: bis 300 mm. 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Material: Metall und Kunststoff. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Farbe:
schwarz
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
300
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Drehamboss, für Falzheftung, Anschlag einstellbar auf Formate A6 bis A2, US-Norm und Folio, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, befüllt mit Heftklammern 24/6
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar
Heftleistung:
40
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 24/8, 26/6
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,01692*
Zubehör
Leitz
55710000
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.