Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern Juwel 6 mm, verzinkt, 2000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Heftklammern Juwel 6 mm, verzinkt, 2000 Stück
Heftklammern Juwel 6 mm, verzinkt, 2000 Stück
Heftklammern Juwel 6 mm, verzinkt, 2000 Stück
Heftklammern Juwel 6 mm, verzinkt, 2000 Stück
Heftklammern Juwel 6 mm, verzinkt, 2000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT56420000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     56420000
EAN/GTIN:
     4002432396702
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Leitz Heftklammern Juwel 6 mm, verzinkt, für Heftzange Juwel 3000. Material: Draht, verzinkt. Inhalt: 2000 Stück.
Weitere Informationen:
Material der Klammern:
Metall, verzinkt
Produktverwendung:
Juwel 3000
Beschreibung der Besonderheiten:
Heftleistung: 30 Blatt, 3 mm
Typbezeichnung der Heftklammern:
Juwel 6mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
29
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 1,91*
€ 3,33*
1 Tag
73
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 1,95*
€ 3,36*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 1,92*
€ 3,41*
1 Tag
39
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,00*
€ 3,43*
1 Tag
73
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 2,08*
€ 3,58*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,00096* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novus
042-0036
ab € 0,53*
Ähnlich
Leitz
55900085
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.