Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterschriftsmappe Design, 18 Fächer, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterschriftsmappe Design, 18 Fächer, rot
Unterschriftsmappe Design, 18 Fächer, rot
Unterschriftsmappe Design, 18 Fächer, rot
Unterschriftsmappe Design, 18 Fächer, rot
Unterschriftsmappe Design, 18 Fächer, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-57450025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     57450025
EAN/GTIN:
     4002432399062
Suchbegriffe:
Pultordner
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Unterschriftenmappe
Leitz Unterschriftsmappe Design, 18 Fächer, mit 3 Sichtlöchern, hohes Füllvermögen durch dehnbaren Rücken, Fenster mit auswechselbarem Beschriftungsschild, mit elegantem Schriftzug auf dem Einband und seidenmatt laminierter Oberfläche für angenehme Haptik und Schutz vor Wasser und Schmutz. Material: Einband aus laminerter Graupappe (RC), Fächerblock aus grauem Löschkarton (RC). Format: 240 x 340 mm, A4. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Material des Einbandes:
Graupappe RC mit PP-Folie überzogen
Anzahl der Sichtlöcher:
3
Breite:
240
Farbe des Fächerblocks:
Grau
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Anzahl der Fächer:
18
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Höhe:
340
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
dehnbarer Rücken für hohes Füllvermögen, mit elegantem Schriftzug auf dem Einband und seidenmatt laminierter Oberfläche für angenehme Haptik und Schutz vor Wasser und Schmutz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
57450035
ab € 18,06*
Ähnlich
Leitz
57450085
ab € 16,92*
Ähnlich
Leitz
57450001
ab € 21,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.