Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner A-Z, 24 Fächer, PP, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pultordner A-Z, 24 Fächer, PP, blau
Pultordner A-Z, 24 Fächer, PP, blau
Pultordner A-Z, 24 Fächer, PP, blau
Pultordner A-Z, 24 Fächer, PP, blau
Pultordner A-Z, 24 Fächer, PP, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-59240035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     59240035
EAN/GTIN:
     4002432311736
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Leitz Pultordner A-Z, 24 Fächer, dehnbarer Rücken mit reissfestem Kunststoffüberzug für hohes Füllvermögen. Mit überstehenden Kunststoff-Taben und auswechselbaren Einsteckschildchen. Fächerblock mit 6 Sichtlöchern. Material: Einband aus Graupappe (RC) mit schmutzabweisendem Polypropylen (PP) überzogen, Fächerblock aus reissfestem Karton (RC). Format: 270 x 345 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Farbe des Fächerblocks:
Schwarz
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
dehnbarer und nicht einreißbarer Rücken
Breite:
270
Höhe:
345
Material des Einbandes:
Graupappe
Farbe:
blau
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Anzahl der Fächer:
24
Anzahl der Sichtlöcher:
6
Ausführung der Tabe:
A-Z
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10908
ab € 5,89*
Zubehör
Herma
10907
ab € 6,55*
Zubehör
Herma
4453
ab € 16,15*
Zubehör
Herma
4360
ab € 5,57*
Zubehör
Herma
4668
ab € 16,10*
Zubehör
Herma
4669
ab € 16,06*
Zubehör
Herma
5056
ab € 6,00*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,02*
Zubehör
Herma
4457
ab € 15,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.