Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Hefter
>
Schnellhefter
>
Artikel
Pultordner 1-31, 32 Fächer, PP, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-59310095
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
59310095
EAN/GTIN:
4002432311798
Suchbegriffe:
Pultordner
Schnell-Hefter
Schnellhefter
leitz schnellhefter a4 pvc hartfoli...
Leitz Pultordner 1-31, 32 Fächer, dehnbarer Rücken mit reissfestem Kunststoffüberzug für hohes Füllvermögen. Mit überstehenden Kunststoff-Taben und auswechselbaren Einsteckschildchen. Fächerblock mit 6 Sichtlöchern. Material: Einband aus Graupappe (RC) mit schmutzabweisendem Polypropylen (PP) überzogen, Fächerblock aus reissfestem Karton (RC). Format: 270 x 345 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Breite:
270
Farbe:
schwarz
Ausführung der Tabe:
1-31
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Farbe des Fächerblocks:
Schwarz
Anzahl der Fächer:
32
Anzahl der Sichtlöcher:
6
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
345
Material des Einbandes:
Graupappe
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
dehnbarer und nicht einreißbarer Rücken
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
schnell hefter
,
plastik schnell-hefter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 31,05*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HERMA Etiketten A4 105x48 mm weiß extrem stark haftend Papier matt 300 St
Herma
10908
ab € 5,91*
Zubehör
HERMA Etiketten A4 97x42.3 mm weiß extrem stark haftend Papier matt 300 St.
Herma
10907
ab € 6,55*
Zubehör
HERMA Etiketten Premium A4 70x36 mm weiß Papier matt 2400 St.
Herma
4453
ab € 16,15*
Zubehör
HERMA Etiketten Premium A4 70x36 mm weiß Papier matt 600 St.
Herma
4360
ab € 5,57*
Zubehör
HERMA Etiketten Premium A4 70x42.3 mm weiß Papier matt 2100 St.
Herma
4668
ab € 16,10*
Zubehör
HERMA Etiketten Premium A4 97x42.3 mm weiß Papier matt 1200 St.
Herma
4669
ab € 16,06*
Zubehör
HERMA Etiketten Premium A4 97x42.3 mm weiß Papier matt 300 St.
Herma
5056
ab € 6,00*
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten, 192 x 61 mm, 100 Stück, weiß
Herma
5095
ab € 6,02*
Zubehör
Herma 4457 Etiketten 105 x 48 mm Papier Weiß 1200 St. Permanent Universal-Etiketten, Frankier-Etiketten Tinte, Laser, Kopie 100 Blatt DIN A4
Herma
4457
ab € 15,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen