Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenset Click & Store WOW, 3 Schubladen, Graukarton, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenset Click & Store WOW, 3 Schubladen, Graukarton, schwarz
Schubladenset Click & Store WOW, 3 Schubladen, Graukarton, schwarz
Schubladenset Click & Store WOW, 3 Schubladen, Graukarton, schwarz
Schubladenset Click & Store WOW, 3 Schubladen, Graukarton, schwarz
Schubladenset Click & Store WOW, 3 Schubladen, Graukarton, schwarz
Schubladenset Click & Store WOW, 3 Schubladen, Graukarton, schwarz
Schubladenset Click & Store WOW, 3 Schubladen, Graukarton, schwarz
Schubladenset Click & Store WOW, 3 Schubladen, Graukarton, schwarz
Schubladenset Click & Store WOW, 3 Schubladen, Graukarton, schwarz
Schubladenset Click & Store WOW, 3 Schubladen, Graukarton, schwarz
Schubladenset Click & Store WOW, 3 Schubladen, Graukarton, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-60480095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60480095
EAN/GTIN:
     4002432396887
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox geschlossen schwarz
schubladenbox
leitz schubladenbox
Leitz Schubladenset Click & Store WOW, mit 3 Schubladen. Für Formate bis A4. Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit Führungselementen aus HIPS (High Impact Polystyrene). Jede Schublade mit vernickeltem Griffloch und Metall-Etikettenhalter. Mit großem Beschriftungsfeld. Stapelbar. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 358 x 286 x 282 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
3
Auszugsperre vorhanden:
Nein
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Verwendung für Papierformate:
A4
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Beschreibung der Besonderheiten:
einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld, Führungselemente aus HIPS
Farbe der Schublade:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Breite:
360
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Höhe:
290
Tiefe:
383
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 80 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470095
ab € 5,49*
Zubehör
Leitz
60570095
ab € 6,97*
Zubehör
Leitz
60580095
ab € 9,33*
Zubehör
Leitz
60480054
ab € 30,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.