Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, schwarz
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, schwarz
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, schwarz
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, schwarz
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, schwarz
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, schwarz
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, schwarz
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, schwarz
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, schwarz
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, schwarz
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, schwarz
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, schwarz
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, schwarz
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, schwarz
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-60570095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60570095
EAN/GTIN:
     4002432105113
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Organisationsbox Click & Store WOW Klein. Mit flexiblen Trennwänden zur Unterteilung in 2 oder 3 Fächer. Schneller, einfacher Aufbau Mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Kantenschutz. Mit Metall-Etikettenhalter. Mit großem Beschriftungsfeld. Stapelbar. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 220 x 100 x 282 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Lieferung gefaltet:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
stapelbar
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Verwendung für Papierformate:
klein
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld
Archivdruck vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60460095
ab € 12,63*
Zubehör
Leitz
60470095
ab € 5,71*
Zubehör
Leitz
60420095
ab € 7,02*
Zubehör
Leitz
60450095
ab € 12,83*
Zubehör
Leitz
60440095
ab € 10,69*
Zubehör
Leitz
60580095
ab € 8,97*
Zubehör
Leitz
60480095
ab € 29,01*
Zubehör
Leitz
60490095
ab € 34,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.