Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenset Click & Store WOW, 4 Schubladen, Graukarton, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenset Click & Store WOW, 4 Schubladen, Graukarton, schwarz
Schubladenset Click & Store WOW, 4 Schubladen, Graukarton, schwarz
Schubladenset Click & Store WOW, 4 Schubladen, Graukarton, schwarz
Schubladenset Click & Store WOW, 4 Schubladen, Graukarton, schwarz
Schubladenset Click & Store WOW, 4 Schubladen, Graukarton, schwarz
Schubladenset Click & Store WOW, 4 Schubladen, Graukarton, schwarz
Schubladenset Click & Store WOW, 4 Schubladen, Graukarton, schwarz
Schubladenset Click & Store WOW, 4 Schubladen, Graukarton, schwarz
Schubladenset Click & Store WOW, 4 Schubladen, Graukarton, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-60490095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60490095
EAN/GTIN:
     4002432396900
Suchbegriffe:
Schubladenbox
leitz schubladenbox
schubladenbox
Leitz Schubladenset Click & Store WOW, mit 4 Schubladen. Für Formate bis A4. Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit Führungselementen aus HIPS (High Impact Polystyrene). Jede Schublade mit vernickeltem Griffloch und Metall-Etikettenhalter. Mit großem Beschriftungsfeld. Stapelbar. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 358 x 286 x 282 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
Gehäusefarbe:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld, Führungselemente aus HIPS
stapelbar:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
Ja
Auszugsperre vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Höhe:
290
Anzahl der Schubfächer:
4
Farbe der Schublade:
schwarz
Tiefe:
383
Breite:
360
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470095
ab € 5,49*
Zubehör
Leitz
60420095
ab € 7,00*
Zubehör
Leitz
60570095
ab € 6,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.