| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1011-61060000 Herst.-Nr.: 61060000 EAN/GTIN: 4002432399154 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leitz Archiv Jurismappe Infinity, für A4, mit 3 vollflächig verklebten Klappen am Unterdeckel, Klappen mit verschiedenen Falzungen für individuelle Inhaltsmengen, aus 100% säurefreiem Karton zertifiziert nach ISO 16245-A. Material: Karton 310 g/qm. Format: 318 x 240 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiß. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschreibung der Besonderheiten: | aus 100% säurefreiem Karton zertifiziert nach ISO 16245-A | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Breite: | 240 | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Höhe: | 318 | Werkstoff: | Karton | 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden: | Ja | Flächenmasse des Papiers: | 310 | Farbe: | weiß | Art des Verschlusses: | ohne Verschluß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |