Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv Container easyboxx S, Wellpappe, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archiv Container easyboxx S, Wellpappe, weiß
Archiv Container easyboxx S, Wellpappe, weiß
Archiv Container easyboxx S, Wellpappe, weiß
Archiv Container easyboxx S, Wellpappe, weiß
Archiv Container easyboxx S, Wellpappe, weiß
Archiv Container easyboxx S, Wellpappe, weiß
Archiv Container easyboxx S, Wellpappe, weiß
Archiv Container easyboxx S, Wellpappe, weiß
Archiv Container easyboxx S, Wellpappe, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-61350000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     61350000
EAN/GTIN:
     4002432118236
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Archiv Container easyboxx S. Mit integriertem Klappdeckel. Für A4 Ordner. Mit Automatikboden für einen schnellen und bequemen Aufbau. Mit Beschriftungslinien. Tragkraft: maximal 10kg. Lieferung flach liegend. Material: 100% Wellpappe (RC), 100% recycelbar. Format Außenmaß: 355 x 193 x 252 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Tiefe:
252
Farbe:
weiß
Archivdruck vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
für DIN A4 Ordner
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Automatikboden für einen schnellen und bequemen Aufbau
Breite:
355
Werkstoff:
100% Wellpappe (RC), 100% recycelbar
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
mit integriertem Klappdeckel, Tragkraft max. 10kg
Lieferung gefaltet:
Ja
Höhe:
193
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
61370000
ab € 3,54*
Ähnlich
Leitz
61360000
ab € 2,81867*
Ähnlich
Leitz
61340000
ab € 1,09*
Ähnlich
Fellowes
4472401
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.