Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv-Stehsammler easyboxx, A4, Wellpappe, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Archiv-Stehsammler easyboxx, A4, Wellpappe, weiß
Archiv-Stehsammler easyboxx, A4, Wellpappe, weiß
Archiv-Stehsammler easyboxx, A4, Wellpappe, weiß
Archiv-Stehsammler easyboxx, A4, Wellpappe, weiß
Archiv-Stehsammler easyboxx, A4, Wellpappe, weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT61400000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     61400000
EAN/GTIN:
     4002432118533
Suchbegriffe:
Kassetten-Registratur
Kassettenregistratur
Steh-Registratur
Stehregistratur
Leitz Archiv-Stehsammler easyboxx 80mm. Für DIN A4. Geeignet für Hoch- und Querformat. Mit Automatikboden für einen schnellen und bequemen Aufbau. Mit Beschriftungslinien. Für 700 Blatt Papier. Lieferung flach liegend. Material: 100% Wellpappe (RC), 100% recycelbar. Format Außenmaß: vorne 260 x 80 x 170 mm, hinten 260 x 80 x 320 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
80
Lieferung gefaltet:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Griffloch vorhanden:
Ja
Höhe hinten:
320
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Atomatikboden für einen schnellen und bequemen Aufbau, geeignet für Hoch- und Querformat
Werkstoff:
100% Wellpappe (RC), 100% recycelbar
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
max. Füllhöhe an Papier:
70
Höhe vorne:
170
Tiefe:
260
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,93*
€ 1,48*
2 Tage
189
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,83*
€ 1,49*
2 Tage
50
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,03*
€ 1,59*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,93*
€ 1,65*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,91*
€ 1,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100421086
ab € 0,86*
Ähnlich
Leitz
61320000
ab € 1,13*
Ähnlich
Leitz
61330000
ab € 1,25*
Ähnlich
Leitz
61280001
ab € 1,199*
Ähnlich
Leitz
61290001
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.