Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Archivboxen
>
Artikel
Archivbox easyboxx, 100mm, Wellpappe, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-61320000
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
61320000
EAN/GTIN:
4002432118205
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Archivbox easyboxx 100mm. Für A4 und Folioformat. Mit Verschlußlasche, die unbeabsichtigtes Öffnen vermeidet und das Griffloch verstärkt. Geeignet für Hoch- und Querformat. Mit Automatikboden für einen schnellen und bequemen Aufbau. Mit Beschrifungslinien. Für 900 Blatt Papier. Lieferung flach liegend. Material: 100% Wellpappe (RC), 100% recycelbar. Format Außenmaß: 100 x 250 x 350 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Tiefe:
350
Farbe:
weiß
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Werkstoff:
100% Wellpappe (RC), 100% recycelbar
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
mit Verschlußlasche, für 900 Blatt Papier
Lieferung gefaltet:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4, geeignet für Hoch- und Querformat
Höhe:
250
Archivdruck vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Automatikboden für einen schnellen und bequemen Aufbau
Breite:
100
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Aktenschachtel
,
Altablagebox
,
Altablageschachtel
,
Archivboxen
,
Archivcontainer
,
Archivdepot
,
Archivierungsboxen
,
Archivkarton
,
Archivschachtel
,
Ordnerdepot
,
Transportschachtel
,
archivboxen a4 weiß
,
ablageschachtel a4
,
ablageschachtel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,13*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Archiv-Stehsammler easyboxx, A4, Wellpappe, weiß
Leitz
61400000
ab € 0,83*
Ähnlich
Archivbox easyboxx, 150mm, Wellpappe, weiß
Leitz
61330000
ab € 1,25*
Ähnlich
Archivbox Solid, 100mm, Wellpappe, weiß
Leitz
61280001
ab € 1,199*
Ähnlich
Archivbox Solid, 150mm, Wellpappe, weiß
Leitz
61290001
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen