Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Europost, A4, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb Europost, A4, glasklar
Briefkorb Europost, A4, glasklar
Briefkorb Europost, A4, glasklar
Briefkorb Europost, A4, glasklar
Briefkorb Europost, A4, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-623603
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     623603
EAN/GTIN:
     4049793015309
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Esselte Briefkorb Europost. Mehrfach übereinander stapelbar. Mit großem Greifausschnitt. Material: Polystyrol (PS). Für A4. Format: 254 x 350 x 61 mm. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
stapelbar:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Farbe:
glasklar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
21433
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.