Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebox VIVIDA, A4, PP, 40 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablagebox VIVIDA, A4, PP, 40 mm, weiß
Ablagebox VIVIDA, A4, PP, 40 mm, weiß
Ablagebox VIVIDA, A4, PP, 40 mm, weiß
Ablagebox VIVIDA, A4, PP, 40 mm, weiß
Ablagebox VIVIDA, A4, PP, 40 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-624050
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     624050
EAN/GTIN:
     4049793028729
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
Esselte Ablagebox VIVIDA, zum Aufbewahren und Sammeln von Dokumenten, mit Rückenschild und Gummizugverschluss, Oberfläche mit neuer VIVIDA-Prägung. Material: Polypropylen (PP). Rückenbreite: 40 mm. Format: 330 x 253 mm, DIN A4. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Höhe:
330
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Breite:
253
max. Füllhöhe an Papier:
40
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Rückenschild
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Flächenmasse des Papiers:
800
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluß
Farbe:
weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
128080
ab € 0,76*
Ähnlich
Esselte
628288
ab € 12,87*
Ähnlich
Esselte
628286
ab € 15,80*
Ähnlich
Esselte
628280
ab € 4,59*
Ähnlich
Esselte
628284
ab € 5,67*
Ähnlich
Esselte
628282
ab € 8,15*
Ähnlich
Esselte
623608
ab € 1,57*
Ähnlich
Esselte
624044
ab € 2,08*
Ähnlich
Esselte
624018
ab € 5,83*
Ähnlich
Esselte
811400
ab € 3,65*
Ähnlich
Esselte
624030
ab € 5,98*
Ähnlich
Esselte
624029
ab € 4,06*
Ähnlich
Esselte
623945
ab € 3,12*
Ähnlich
Esselte
624034
ab € 2,28*
Ähnlich
Esselte
623959
ab € 23,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.