Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb VIVIDA, PP, 14l, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb VIVIDA, PP, 14l, weiß
Papierkorb VIVIDA, PP, 14l, weiß
Papierkorb VIVIDA, PP, 14l, weiß
Papierkorb VIVIDA, PP, 14l, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-623945
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     623945
EAN/GTIN:
     4049793026572
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Esselte Papierkorb VIVIDA, 14 Liter. Mit stabilem, umlaufendem Griffrand für eine feste Anbringung von Müllbeuteln. Glatte Innenoberfläche für einfache Reinigung. Mit integriertem Tragegriff für einfaches Entleeren. Zur Aufbewahrung platzsparend ineinander stapelbar. Oberfläche mit 3-D-Effekt geprägt. Material: Polypropylen (PP). Format: Ø 305 mm, 350 mm hoch. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Deckel vorhanden:
Nein
Löschrand vorhanden:
Nein
Volumen:
14
max. Durchmesser:
305
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
Griffrand vorhanden:
Ja
flammsicher:
Ja
Deckel mit Abfalleinsatz vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Wandbefestigung möglich:
Nein
Rollen vorhanden:
Nein
Sortierfächer mit Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Anzahl der Sortierfächer:
1
min. Durchmesser:
305
Form:
Rund
wetterfest:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mit stabilem, umlaufendem Griffrand für eine feste Anbringung von Müllbeuteln, glatte Innenoberfläche für einfache Reinigung, mit integriertem Tragegriff für einfaches Entleeren, zur Aufbewahrung platzsparend ineinander stapelbar
Höhe:
350
Ascher vorhanden:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
624050
ab € 4,11*
Ähnlich
Esselte
628288
ab € 12,87*
Ähnlich
Esselte
628286
ab € 15,83*
Ähnlich
Esselte
628280
ab € 4,59*
Ähnlich
Esselte
628284
ab € 5,67*
Ähnlich
Esselte
628282
ab € 8,15*
Ähnlich
Esselte
623608
ab € 1,57*
Ähnlich
Esselte
624044
ab € 2,08*
Ähnlich
Esselte
624018
ab € 5,83*
Ähnlich
Esselte
811300
ab € 3,65*
Ähnlich
Esselte
811400
ab € 3,65*
Ähnlich
Esselte
623959
ab € 23,24*
Ähnlich
Esselte
626627
ab € 97,31*
Ähnlich
Esselte
623993
ab € 1,97*
Ähnlich
Esselte
28321
ab € 0,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.