Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner A-Z, 24 Fächer, Hartpappe, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pultordner A-Z, 24 Fächer, Hartpappe, schwarz
Pultordner A-Z, 24 Fächer, Hartpappe, schwarz
Pultordner A-Z, 24 Fächer, Hartpappe, schwarz
Pultordner A-Z, 24 Fächer, Hartpappe, schwarz
Pultordner A-Z, 24 Fächer, Hartpappe, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-629997
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     629997
EAN/GTIN:
     4001536004667
Suchbegriffe:
Pultordner
Schnell-Hefter
Schnellhefter
leitz pultordner a-z schwarz
Esselte Pultordner A-Z. 24 Fächer. Mit dehnbarem Rücken für hohes Füllvermögen. Mit Kunststoffüberzug zum Schutz vor Einreißen. Mit überstehenden Kunststoff-Taben und auswechselbaren Einsteckschildchen. Fächerblock mit Sichtlöchern. Material: Einband aus Hartpappe (RC) mit schmutzabweisendem Polypropylen (PP) überzogen, Fächerblock aus reissfestem Karton (RC). Format: 270 x 345 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Farbe:
schwarz
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Anzahl der Sichtlöcher:
3
Breite:
270
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Ausführung der Tabe:
A-Z
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
dehnbarer Rücken
Farbe des Fächerblocks:
Rot
Material des Einbandes:
Hartpappe (RC)
Höhe:
345
Anzahl der Fächer:
24
Weitere Suchbegriffe: schnell hefter, schnell-hefter karton
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
10908
ab € 5,89*
Zubehör
Herma
10907
ab € 6,55*
Zubehör
Herma
4453
ab € 16,06*
Zubehör
Herma
4360
ab € 5,58*
Zubehör
Herma
4668
ab € 16,04*
Zubehör
Herma
4669
ab € 16,08*
Zubehör
Herma
5056
ab € 6,02*
Zubehör
Herma
10017
ab € 6,19*
Zubehör
Herma
4457
ab € 15,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.