Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorständer Ergo WOW, höhenverstellbar, weiß/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monitorständer Ergo WOW, höhenverstellbar, weiß/grün
Monitorständer Ergo WOW, höhenverstellbar, weiß/grün
Monitorständer Ergo WOW, höhenverstellbar, weiß/grün
Monitorständer Ergo WOW, höhenverstellbar, weiß/grün
Monitorständer Ergo WOW, höhenverstellbar, weiß/grün
Monitorständer Ergo WOW, höhenverstellbar, weiß/grün
Monitorständer Ergo WOW, höhenverstellbar, weiß/grün
Artikel-Nr.:
     C1011-65040054
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     65040054
EAN/GTIN:
     4002432120215
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Leitz Monitorständer Ergo WOW. Höhenverstellbar. Durch Wenden des Monitorständers kann eine der beiden Höheneinstellungen (55 mm / 77 mm) für eine optimale Betrachtungshöhe gewählt werden. Das ergonomische Design fördert eine gesunde Körperhaltung und entlastet Schulter-und Nackenbereich. Das schlanke Design benötigt wenig Platz und bietet trotzdem noch Stauraum für die Tastatur. Leicht zu reinigende Oberfläche. Maximale Monitorgröße: 27 Zoll. Format: 483 x 112 x 209 mm. Gewicht: 1,24 kg. 2 Jahre Garantie. Farbe: weiß/grün.
Weitere Informationen:
Tiefe:
209
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Breite:
483
Tastatureinschub/Tastaturfach vorhanden:
Nein
höhenverstellbar:
Nein
Konzepthalter vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Durch Wenden des Monitorständers kann eine der beiden Höheneinstellungen für eine optimale Betrachtungshöhe gewählt werden. Das ergonomische Design fördert eine gesunde Körperhaltung und entlastet Schulter-und Nackenbereich.
max. Höhe:
112
Tragfähigkeit:
15
Garantiedauer:
2 Jahre
Farbe:
weiß/grün
min. Höhe:
80
Garantie gewährt:
Ja
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290054
ab € 5,14*
Ähnlich
Leitz
60470054
ab € 6,25*
Ähnlich
Leitz
60410054
ab € 6,26*
Ähnlich
Leitz
61080054
ab € 12,02*
Ähnlich
Leitz
60420054
ab € 7,06*
Ähnlich
Leitz
60450054
ab € 14,08*
Ähnlich
Leitz
60430054
ab € 10,28*
Ähnlich
Leitz
60440054
ab € 11,93*
Ähnlich
Leitz
53611054
ab € 5,90*
Ähnlich
Leitz
52263054
ab € 3,19*
Ähnlich
Leitz
55022054
ab € 14,76*
Ähnlich
Leitz
55021054
ab € 12,98*
Ähnlich
Leitz
50082054
ab € 9,90*
Ähnlich
Leitz
50081054
ab € 8,35*
Ähnlich
Leitz
46440054
ab € 9,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.