Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzhocker Ergo Active mit Komfortsitz, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzhocker Ergo Active mit Komfortsitz, hellgrau
Sitzhocker Ergo Active mit Komfortsitz, hellgrau
Sitzhocker Ergo Active mit Komfortsitz, hellgrau
Sitzhocker Ergo Active mit Komfortsitz, hellgrau
Sitzhocker Ergo Active mit Komfortsitz, hellgrau
Sitzhocker Ergo Active mit Komfortsitz, hellgrau
Sitzhocker Ergo Active mit Komfortsitz, hellgrau
Sitzhocker Ergo Active mit Komfortsitz, hellgrau
Sitzhocker Ergo Active mit Komfortsitz, hellgrau
Sitzhocker Ergo Active mit Komfortsitz, hellgrau
Sitzhocker Ergo Active mit Komfortsitz, hellgrau
Sitzhocker Ergo Active mit Komfortsitz, hellgrau
Sitzhocker Ergo Active mit Komfortsitz, hellgrau
Sitzhocker Ergo Active mit Komfortsitz, hellgrau
Sitzhocker Ergo Active mit Komfortsitz, hellgrau
Sitzhocker Ergo Active mit Komfortsitz, hellgrau
Sitzhocker Ergo Active mit Komfortsitz, hellgrau
Sitzhocker Ergo Active mit Komfortsitz, hellgrau
Sitzhocker Ergo Active mit Komfortsitz, hellgrau
Sitzhocker Ergo Active mit Komfortsitz, hellgrau
Sitzhocker Ergo Active mit Komfortsitz, hellgrau
Sitzhocker Ergo Active mit Komfortsitz, hellgrau
Sitzhocker Ergo Active mit Komfortsitz, hellgrau
Artikel-Nr.:
     C1011-65440085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     65440085
EAN/GTIN:
     4002432138401
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
arbeitsdrehhocker
Leitz Sitzhocker Ergo Active mit Komfortsitz. Eleganter und aktiver Bürohocker mit einzigartigem Komfortsitz in Dreiecksform mit festem, ergonomischem Stützkern zur gleichmäßigen Verteilung des Gewichts auf das Becken, umgeben von weicher Schaumstoffpolsterung zur Reduzierung des Drucks auf die Oberschenkel und Beine. Die 9 cm dicke Sitzfläche kann zum Anlehnen oder Sitzen verwendet werden, um zu einer aufrechteren Sitzhaltung zu ermutigen und hat ein extrem bequemes Sitzerlebnis ähnlich wie bei einem Sitzkissen zu bieten. Der abgerundete Sockel fördert Schaukel-, Wipp- und Drehbewegungen zur Stärkung von Rücken und Rumpf bei der Arbeit am Schreibtisch. Durch Drücken des Knopfes unterhalb des Sitzes leichtgängig und einfach höhenverstellbar von 47 bis 64 cm. Abgerundete Standfläche mit rutschfester Gummiunterlage, um den Hocker vor dem Verrutschen zu sichern und den Boden zu schützen. Tragegriffe unter dem Sitz erleichtern den Transport von Raum zu Raum. Entwickelt in Zusammenarbeit mit dem deutschen IGR, dem Institut für Gesundheit und Ergonomie, nach DIN 26800 EN ISO 15537 unter Berücksichtigung des ergonomischen Komforts, TÜV- und GS-geprüft. Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug in wenigen Schritten. Vollständig recycelbare, plastikfreie Verpackung. Material: Metall/Schaumstoff Dual Density Foam (DDF), Sitzbezug aus 100 % Post-Consumer-Recycling-Material mit OEKO TEX 100-Zertifizierung (Sicherheitstests bezüglich Schadstoffe bestanden). Tragfähigkeit: bis zu 110 kg. Gewicht: 5,1 kg. Format: 370 x 460 x 377 mm. 5 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: hellgrau.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
DIN-Norm vorhanden:
Ja
min. Höhe:
470
Farbe der Sitzfläche:
hellgrau
Breite des Sitzes:
370
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
TÜV-Zeichen vorhanden:
Ja
Werkstoff der Sitzfläche:
Schaumstoff Dual Densitiy Foam (DDF)
EN-ISO-Norm vorhanden:
Ja
Bauform:
Dreiecksform
Farbe:
hellgrau
Montageart bei Lieferung:
teilweise montiert
GS-Prüfzeichen vorhanden:
Ja
Masse (Gewicht):
5,1
Beschreibung der Besonderheiten:
Komfortsitz: 9cm dicke Sitzfläche mit festem, ergonomischem Stützkern. Abgerundeter Sockel mit Gummiunterlage. Tragegriffe unter dem Sitz.
max. Sitzhöhe:
640
min. Sitzhöhe:
470
Belastbarkeit:
mittel
max. Höhe:
640
Werkstoff des Gestelles:
Stahl
Tiefe der Sitzfläche:
370
Sitzhöhenverstellbereich:
470 - 640
Garantiedauer:
5 Jahre
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,26*
€ 127,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,32*
€ 117,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
65440089
ab € 94,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.