Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 50mm x 22m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 50mm x 22m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 50mm x 22m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 50mm x 22m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 50mm x 22m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 50mm x 22m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 50mm x 22m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 50mm x 22m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 50mm x 22m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 50mm x 22m, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-70060001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     70060001
EAN/GTIN:
     4002432104840
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Leitz Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, intelligente Kassette mit integriertem Chip für die Kommunikation mit dem Drucker: zeigt den Etikettentyp und die Restanzahl an Etiketten an, für Versandaufkleber, Ordnerrückenschilder, Bannerdruck möglich. Material: Kassette aus Recycling-Pappe (100% recycelbar), Etiketten aus Papier. Format: 50mm x 22m. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Verwendung für Gerätetyp:
Leitz Printer Icon System
Beschreibung der Besonderheiten:
22 m lang, Endlos-Etikettenkassette, permanent klebend, intelligente Kassette mit integriertem Chip für Druckerkommunikation: zeigt den Etikettentyp und die Restanzahl an Etiketten an, für Versandaufkleber, Ordnerrückenschilder, Bannerdruck möglich
wieder ablösbar:
Nein
Werkstoff:
Papier, Kassette aus Recycling-Pappe 100% recycelbar
Breite des Etiketts:
50
Höhe des Etiketts:
1
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
Leitz Icon
Farbe:
weiß

Kompatible Geräte:
Leitz:
Icon
Weitere Suchbegriffe: Bannerpapier-Rollen, Bannerpapierrollen, Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Recycling-Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, einsteckrückenschild weiß, beschriftungs etiketten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 22 Meter (ab € 0,80* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
70110001
ab € 14,96*
Zubehör
Leitz
70090001
ab € 16,06*
Zubehör
Leitz
70030001
ab € 22,93*
Zubehör
Leitz
70180001
ab € 21,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.